{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | napätie Fein typ E 18 V | |
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | AGWP 10 Select | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
maximálne otáčky | 0 min-1 - 440 min-1 | |
Upínač nástrojov | B12 | |
maximálny priemer vrt závitu -⌀ do ocele | M10 | |
Hmotnosť | 1,6 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Príslušenstvo závitorezu |
Číslo položky | 075550 71090162 | |
Číslo výrobcu | 71090162000 |