{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál listu píly | BiM | |
Členenie zubov | 1,8 + 2,1 + 2,5 mm | |
Dĺžka listu | 225 mm | |
Označenie | 1125HBF | |
Zhoda | _1125HBF | |
optimalizované pre materiál | Ocel | |
Hrúbka plechu (dierovaný plech) | 2-10 mm | |
Kovový profil (otvorený) | <175 mm | |
Druh rezu | rovný rez jemný | |
Počet listov | 5 | |
Druh produktu | List šabľovitej píly |
Číslo položky | 588700 1125HBF | |
Číslo výrobcu | 2608658011 |