{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál pílového listu | HM | |
Rozstup zubov | 1,4 mm | |
Dĺžka čepele | 200 mm | |
Meno | 1022EHM | |
Vhodnosť | _1022EHM | |
Optimalizované pre materiál | INOX | |
Hrúbka plechu (pevný plech) | 2-4 mm | |
Kovový profil (uzavretý) | <150 mm | |
Kovový profil (otvorený) | <150 mm | |
Typ rezu | rovný rez jemný | |
Počet listov | 1 | |
Typ výrobku | List šabľovitej píly |
Číslo položky | 588700 1022EHM | |
Číslo výrobcu | 2608653098 |