{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Lomka | 2 | |
Tvar | C | |
Popis tvaru | trojhranný, polotupý výbeh | |
Plochy pilníka | 3 | |
Šírka | 13 mm | |
Dĺžka bez rybolovu | 200 mm | |
Vrátane brožúrky so súbormi | nie | |
Štandard | DIN 7261 | |
Typ výrobku | Dielenský pilník |
Číslo položky | 511210 200 | |
EAN/GTIN | 4045197571625 | |
Číslo výrobcu | 511210 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
3hranný pilník, Sek 2, Dĺžka bez pántu: 200mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
687 kus/y s okamžitým dodaním
4,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
308 kus/y s okamžitým dodaním
4,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 13 mm | 13 mm |
Tvar | C | C |
Popis tvaru | trojhranný, polotupý výbeh | trojhranný, polotupý výbeh |
Lomka | 2 | 3 |
Dĺžka bez rybolovu | 200 mm | 200 mm |
Štandard | DIN 7261 | DIN 7261 |
Typ výrobku | Dielenský pilník | Dielenský pilník |