Art. č.: 7100136853

Scotch-Brite™ Netkaná textilie s fóliovým podkladem SC-BF, 150 mm x 9250 mm, A MED, ECM

    • Minimální odběrné množství je 4 kusů.
na poptávku
Momentálně není skladem
{0} ks okamžitě k dodání
Cena za kus
518,50 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Značka: 3M

Informace

Technické údaje

Katalogové číslo 7100136853
EAN / GTIN 04054596408166
Manufacturer number 7100136853

Popis produktu

Provedení:

Celková délka 9250 mm
Celková šířka: 150 mm

Popis:

Netkaná Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed je se zesílenou nylonovou fólií na zadní straně, která je hladká a odolná proti roztažení. Naše pásky jsou navrženy pro efektivní čištění, dokončování, míchání a odstraňování otřepů. Dobře se osvědčují, když je potřeba snížit tření.

Charakteristika:

Zadní strana fólie nabízí dobrou pružnost a snižuje tření
Poskytuje dobrý povrch nebo odstraňuje otřepy bez injektáže nebo broušení obrobku
Pásy jsou odolné a nabízejí rovnoměrný povrch

Poznámka:

Use for cleaning, finishing, blending and deburring.
Belts work well with platens, or when reduced friction is required
Use to start finishing applications

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím objednacích čísel můžete do eShopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Add to shopping list

V košíku

Ke košíku
Ke košíku