Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Sortiment brúsnych pilníkov, 5 kusov, kvalitný korund, v plastovej krabičke

Č. pol.: 558805
  • Abrazívne skratky: A

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Abrazíva Ušľachtilý korund
Abrazívne skratky A
Počet remenice 5
Balenie Plastový box
Typ výrobku Obťahovací pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558805
Číslo výrobcu 290357

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Zložené z často používaných obťahovacích pilníkov, od hrubého po jemný výbrus.

Použitie:

Na odhrotovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie.

Rozsah dodávky:

Po 1 trojuholníkový obťahovacom pilníku č. 558515 veľ. 100×10 G/M/F/P a 1 okrúhlom obťahovacom pilníku č. 558535 veľ. 100×10 M.

Poznámka:

Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka