{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazíva | polodrahokamový korund (A) | |
Abrazívne skratky | A | |
Zrno | 30 | |
Abrazívna podložka | vulkanizované vlákno | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Disk⌀ | 180 mm | |
Nahrávanie | Rýchlovýmenný systém Roloc™ | |
Otvor⌀ | 22,23 mm | |
Názov výrobcu | VSM KF 708 | |
Vhodné pre systém rýchlej výmeny | Roloc™ | |
Optimalizované pre materiál | Oceľ | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Maximálna rýchlosť | 8 488 min-1 | |
Typ výrobku | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566600 30 | |
Číslo výrobcu | 727868 |