Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Deliaci kotúč CUBITRON™ II ÚZKY, ⌀ kotúčov: 178mm

Č. pol.: 563320 178

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúčov Cena za kus vrát. DPH
  • Abrazívne skratky: Keramika
  • Obsah železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: rovný
  • Otvor⌀: 22,23
  • Odporúčaný uhol útoku: 90

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Abrazíva Cubitron™ II
Abrazívne skratky Keramika
Špecifikácia A36S-BF
Obsah železa, síry a chlóru < 0,1 %
Tvar 41
Popis tvaru rovný
Disk⌀ 178 mm
Šírka disku 1,6 mm
Otvor⌀ 22,23 mm
Odporúčaný uhol útoku 90 Stupeň
Optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
Prejdite so strojom Uhlová brúska
Maximálna periférna rýchlosť 80 m/s
Maximálna rýchlosť 8 600 min-1
Typ výrobku Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 563320 178

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Extrémne vysoký rezací výkon a životnosť vďaka presne tvarovanému keramickému zrnu v produktoch Cubitron™ II.
Najvyšší komfort pre používateľov vďaka veľmi mäkkému, sily šetriacemu rezaciemu procesu.

Použitie:

Pre najrýchlejšie rezanie bez hrotov s nízkym tepelným namáhaním a komfortné ergonomické vedenie rezu.
Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s vc.

Specifikace:

A36S-BF.

Poznámka:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka