Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Spojovací hriadeľ s odblokovaním, Typ: 2/60

Č. pol.: 650007 2/60

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Štandard DIN 7428
Celá dĺžka 60 mm
Profil pohonu 6-hranná spojka
Štvorcový výstup 1/4 palec
Jazdite na strane stroja E 6,3 (1/4 palca)
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Vhodné na použitie so strojom áno
Typ výrobku Spojovacia stopka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 650007 2/60
Číslo výrobcu 650007 2/60

Popis

Prevedenie:

S pružiacou guľôčkou a funkciou odblokovania − nástavce sú bezpečne uchytené.

Použitie:

Ako medzikus na upnutie nástavcov nástrčných kľúčov s vnútorným štvorhranným upínačom ​​v strojových skrutkovačoch s vnútorným šesťhranným upínačom.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka