{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť kľúča 1 | 27 mm | |
Veľkosť kľúča 2 | 32 mm | |
Dĺžka kľúča L | 360 mm | |
Maximálny krúžok⌀ D1 max | 40 mm | |
Maximálny krúžok⌀ D2 max | 48 mm | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615700 27X32 | |
Číslo výrobcu | 615700 27X32 |