{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 12 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 13 mm | |
Dĺžka kľúča L | 220 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 20 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 21 mm | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615700 12X13 |