{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 36 mm | |
Dĺžka kľúča L | 480 mm | |
Maximálna výška čeľuste h1 | 13 mm | |
Maximálna výška krúžku h2 max | 19 mm | |
Poloha krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614700 36 | |
Číslo výrobcu | 614700 36 |