Art. č.: 693485 9

Sortimentní box „CarryLite“ 9

Značka: raaco

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
€ 60,84
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
9
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Silné kloubové závěsy a posuvné uzávěry zabraňují vyskočení průsvitného krytu. U-profily v krytu zabraňují vzájemnému padání obsahu přes sebe.
Pouzdro a víko z polykarbonátu. S vyjímatelnými dělicími příčkami.

Technické údaje

počet přihrádek
9
Vnější rozměr délka
413 mm
Vnější rozměr šířka
330 mm
Vnější rozměr výška
147 mm
Druh produktu
Přepravní systém pro nástroje

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku