Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Bity pre skrutky Torx®, 1/4 palce, veľké balenie 100 ks, Profil Torx®: TX20

Č. pol.: 675585 TX20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Torx® profil TX20
Celá dĺžka 25 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Hrot, 6-hr. Hriadeľ C 6,3
Vo veľkom kontajneri 100-dielny Áno
Typ výrobku Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675585 TX20
Číslo výrobcu 675585 TX20

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu vo vkladacích stopkách č. 675000675050.

Použitie:

Na skrutky s profilom Torx®.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 palca)

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka