{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
Celá dĺžka | 265 mm | |
Počet zubov | 60 | |
Typ výrobku | Račňa |
Číslo položky | 640450 1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754177844 | |
Číslo výrobcu | 13231011 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Račňa s jemným ozubením prepínateľná, 1/2 palca, Typ: 1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
64,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 293 kus/y s okamžitým dodaním
91,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
81,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohon štvorec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Celá dĺžka | 265 mm | 290 mm - 430 mm | 250 mm |
Rohatkový nástavec je možné oddeliť od rukoväte | nie | ||
S QuickReljednoduchosť | nie | ||
nekonečne rozšíriteľný | nie | nie | |
Počet zubov | 60 | 72 | |
Typ výrobku | Račňa | Račňa | Račňa |