Račňa prepínateľná, 1/4 palca 1/4

Č. pol.: 632000 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
318 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Norma DIN 3122; DIN 3120
Celková dĺžka 117 mm
Počet zubov 22
Pracovný uhol 16,4 Stupeň
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Račňa
USP1 prepínateľné
USP2 Pracovný uhol 16,4°, dĺžka 117 mm

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 632000 1/4
EAN/GTIN 4018754177738
Číslo výrobcu 11111010

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.
S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň.

Norma:

Vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120-A 6,3 s pružiacou guličkou, vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
DIN 3122-D 6,3

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.

Poznámka:

UPOZORNENIE!
K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!
Číslo odporúčaného produktu: 632025

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka