Obojstranná račňa, 1/4 palca s vyhadzovačom 1/4

Č. pol.: 632025 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 828 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Norma DIN 3122; DIN 3120
Celková dĺžka 115 mm
Počet zubov 36
Pracovný uhol 10 Stupeň
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Račňa
USP1 prepínateľné
USP2 s vyhadzovačom, pracovný uhol 10°, 115 mm dlhý, chrómovaný

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 632025 1/4
EAN/GTIN 4062406353940

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.
S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň.

Norma:

Vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120-A 6,3 s pružiacou guličkou, vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
DIN 3122-D 6,3

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka