Univerzálny kĺb 1/4 palca 1/4

Č. pol.: 633500 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Celková dĺžka 37 mm
s QuickRelease nie
Druh produktu Kardanový kĺb

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 633500 1/4
EAN/GTIN 4018754012237
Číslo výrobcu 11020000

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálne postupy pri kovaní zaručujú optimálne vonkajšie štvorhrany podľa normy DIN 3120 A 6,3 s pružiacou guľôčkou, vnútorné štvorhrany podľa normy DIN 3120.
Hnacie a spojovacie časti je možné spojiť „naslepo“ pomocou zapustených vnútorných štvorhranov, pripojených vonkajších štvorhranov a štyroch zásuvných drážok.

Norma:

DIN 3123-C 6,3

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.

Poznámka:

UPOZORNENIE!
K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!
Číslo odporúčaného produktu: 633529

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka