Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Súprava etikiet vrátane popisovacích prúžkov 150-00

Č. pol.: 913613 150-00

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 10 mm
Šírka 52 mm
vhodné pre typ zásuvky 150-00
Druh produktu Popisovací štítok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 913613 150-00
Číslo výrobcu 109024

Popis

Vhodné pro:

Zásuvky č. 963253.
Zásuvky c. 963253 vel. 150-00 v zásobníku so zásuvkami c. 963251 vel. 60.

Obsah:

60 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka