Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Úložný box, Mini

Č. pol.: 096910

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka vo vnútri 236 mm
Vnútorná šírka 120 mm
Výška vo vnútri 120 mm
Farba modrá
Veľkosť úložného boxu Mini
Typ výrobku Skladovanie prostriedkov na ochranu očí

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 096910
EAN/GTIN 4002321117036
Číslo výrobcu 4117103

Popis

Prevedenie:

Úložný box z robustného ABS plastu pre bezpečné a čisté uschovanie osobných ochranných pomôcok na pracovisku. Vďaka možnosti upevnenia na stenu možno dôležité OOPP vždy uložiť tam, kde sú potrebné. Bez zamykania.

Použitie:

Na úschovu bezpečnostných pracovných pomôcok, ako sú ochranné okuliare, masky proti jemnému prachu, ochrana sluchu alebo rúk. Vrátane štyroch samolepiacich príkazových značiek na individuálne značenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka