Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Záchytný popruh ARG 31

Č. pol.: 098102

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť výrobcu L / XXL
Obvod bokov 900 - 1300 mm
Hmotnosť 1,6 kg
Typ výrobku Záchytný popruh

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098102
Číslo výrobcu G-0031-LC-L/XXL

Popis

Prevedenie:

ARG 31. Ideálny popruh pre práce bez polohovacieho lana, nástroja alebo iných pomôcok. S náprsnými okami a okami na chrbte z ocele, ktoré znesú extrémne zaťaženie aj s pohodlným a priedušným polstrovaním chrbta. Jednoduchá manipulácia vďaka zacvakávacím zámkom z hliníka.

Norma:

EN 361

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka