Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Nylonová špirálová hadica 1/4 palca so spojkou, využiteľná dĺžka hadice: 2,5m

Č. pol.: 080100 2,5

Vybrať variant a počet kusov

využiteľná dĺžka hadice Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál nylonová špirálová hadica
Vonkajšia hadica⌀ 8 mm
Vnútorná hadica⌀ 6 mm
Použiteľná dĺžka hadice 2,5 m
Farba modrá
Pripojenie pripájacej bradavky 1/4 palec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080100 2,5
Číslo výrobcu 120491

Popis

Prevedenie:

Nylonová hadica, tým extrémne vysoká zadržiavacia sila a nízke tlakové straty.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 kusu rýchlospojky a nástrčnej prípojky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka