{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov) | 60 kg | |
Nosnosť vnútri skrine skrine | 500 kg | |
Uhol otvorenia dverí | 225 Stupeň | |
Nastavenie výšky v mriežke | 40 mm | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostný certifikát | GS TÜV Süd | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 400 mm | |
Užitočná výška | 1 840 mm | |
Počet políc | 5 | |
Čelá skrinky | Krídlové dvierka s priezorom | |
Hmotnosť | 88 kg | |
Typ výrobku | Regálová skriňa |
Číslo položky | 954633 2000/SB | |
Číslo výrobcu | 954633 2000/SB |