Sada deliacich priečok s drážkami / deliacich plechov (pre 1 zásuvku 27×27 E) pre výšku čela zásuvky, 200 mm, Počet dielov: 2+4

Č. pol.: 960187 2+4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za kus vrát. DPH
  • Vhodné pre prevádzkové zariadenia: Skriňa na náradie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vhodné pre prevádzkové zariadenia Skriňa na náradie
Vhodné pre zásuvky v prednej výške 200 mm
Vhodné pre zásuvky využiteľnej šírky 459 mm
Vhodné pre zásuvky pracovnej hĺbky 459 mm
Typ výrobku Deliaca stena do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 960187 2+4
EAN/GTIN 4045197887801
Číslo výrobcu 960187 2+4

Popis

Prevedenie:

Deliace priečky s drážkami sú prispôsobené výške zásuviek. Bočné drážky vo vzdialenosti 17:17 mm slúžia na uchytenie deliacich plechov.
Na označovanie je možné pripevniť držiaky etikiet (č. 960665) alebo nosiče čiarových kódov (č. 960660).

Použitie:

Na uskladnenie náradia, prístrojov, malých dielov atď.

Vhodné pro:

Zásuvky veľkosti 27×27 E. Sortiment úplne vyplní zásuvku s úžitkovou plochou 459×459 mm.

Obsah:

Deliaca priečka č. 960490: 2 ks
Plechová prepážka č. 960550960590: 4 ks veľ. 149

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka