Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Tričko s dlhým rukávom MAGNI, čierna, Veľkosť Unisex: S

Č. pol.: 090230 S
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí nohavice/overaly

HELLY HANSEN® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke HELLY HANSEN®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Ako sa odmerať

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniva: 65 % polyester; 35 % polypropylén
  • Materiálová gramáž / hustota tkaniva: 130
  • Štandard oblečenia: UV štandard 801
  • Umyte: 40 °C farebná bielizeň

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) MAGNI
Špeciálny servis textilná úprava
Pohlavie Unisex
Zloženie tkaniva 65 % polyester; 35 % polypropylén
Materiálová gramáž / hustota tkaniva 130 g/m2
Štandard oblečenia UV štandard 801
Umyte 40 °C farebná bielizeň
Farba čierna
Veľkosť unisex S
Typ výrobku Tričko s dlhými rukávmi

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 090230 S
Číslo výrobcu 75162_990-S

Popis

Prevedenie:

Funkčné tričko s dlhým rukávom s výrazným dizajnom. Optimálne odvádzanie vlhkosti vďaka materiálu LIFA® Flow. Vďaka integrovanej ochrane proti UV žiareniu 40 je tričko ideálne na náročnú prácu v lete. Extra ploché švy.

Vhodné pro:

  • Pracovné nohavice MAGNI, č. 091846.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka