{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 5 mm | |
Povrchová úprava | ZOX | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,03×D pri kopírovacom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 13 mm | |
Polomer rezu R1 | 0,5 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 18 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 4,7 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Feed fz pre strihanie v hliníkovom krátkom rezaní | 0,032 mm | |
Feed fz pre kopírovanie vyžínačov v hliníkovom krátkom rezaní | 0,032 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Torusová fréza |
Číslo položky | 206260 5/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197415264 | |
Číslo výrobcu | 206260 5/0,5 |