TK fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 0,3mm

Č. pol.: 201302 0,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Štandard: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia nominálna⌀: e8
  • Počet zubov z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezanie -⌀ DC. 0,3 mm
Povrchová úprava AlCrN
Rezný materiál VHM
Štandard DIN 6527
Typ N
Tolerancia nominálna⌀ e8
Počet zubov z 2
Špirálové uhly 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Intervenčná šírka a se pre orezávanie 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Driek DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka rezu Lc 1 mm
Celková dĺžka L 38 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 3 mm
Tvar hriadeľa HA
Rohový uhol skosenia 45 Stupeň
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 750 N/mm2 0,002 mm
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 750 N/mm2 0,002 mm
Farebný krúžok bez
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 201302 0,3
EAN/GTIN 4045197857774
Číslo výrobcu 201302 0,3

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podľa DIN 6527.
Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka