{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Power Tang | |
Rezanie -⌀ DC. | 50 mm | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Kruhové frézovanie | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Efektívny počet rezných hrán zrms | 3 | |
Počet vložiek | 12 | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 47 mm | |
Celková dĺžka Lges | 70 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 27 mm | |
Zodpovedajúca vložka | LO.. 130708 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 215126 50/3 | |
EAN/GTIN | 4045197861481 | |
Číslo výrobcu | 215126 50/3 |