Rohový nôž pravý podobný ako DIN 4978 (ISO 3), M20, Stopka štvorhran: 10mm

Č. pol.: 296755 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka štvorhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka štvorhranná 10 mm
Rezný materiál M20
Celková dĺžka 90 mm
Typ výrobku Sústružnícky nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 296755 10
EAN/GTIN 4045197885432
Číslo výrobcu 296755 10

Popis

Prevedenie:

Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

Použitie:

P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.
M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

Pozor:

Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka