{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre vrúbkovaný profil | RAA 2×AA | |
Šírka drieku | 20 mm | |
Výška drieku | 20 mm | |
Pre ryhovaný⌀ d1 | 20 mm | |
Pre vrúbkované šírky b | 8 mm | |
Pre vrúbkovaný otvor⌀ d2 | 6 mm | |
Pre vrúbkovaný zápustný⌀ d3 | 13 mm | |
Pracovný priestor | 3,5 mm - 65 mm | |
Pribalené skrutky | 299925 2 | |
Disk je spustený | 299927 2 | |
Typ výrobku | Rádlovací nástroj |
Číslo položky | 290098 20 | |
EAN/GTIN | 4030741458736 | |
Číslo výrobcu | 31002128 |