{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | WOHX 08T302 R | |
Polomer rohov | 0,2 mm | |
Odroda | K10 | |
Hlavné použitie | K | |
Bočná aplikácia | N | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Výprask uhol | 20 Stupeň | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 200 m/min | |
Rezná rýchlosť vc bočná aplikácia | 300 m/min - 500 m/min | |
Počet zmien/rezov | 3 | |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 268905 K10 | |
Číslo výrobcu | W00 42500.0221 |