{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CNMM 190616 | |
Polomer rohov | 1,6 mm | |
Odroda | HB7010-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | SR | |
Hĺbka rezu ap | 2 mm - 10 mm | |
Krmivo f | 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 100 m/min - 375 m/min | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Hrubovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250464 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779809 | |
Číslo výrobcu | 250464 HB7010-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMM 190616, Typ: HB7010-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
358 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
28,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
23,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Jednoduché/hrubé priradenie | Hrubovanie | Hrubovanie |
Stav rezania | kontinuálny | kontinuálny |
Odroda | HB7010-1 | HB7120-1 |
Ističe čipov | SR | VR |
Hlavné použitie | P | M |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |