Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Popisovací nástroj v sade, univerzálny, Veľkosť stopky: 16mm

Č. pol.: 291900 16

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť drieku 16 mm
Vykonanie univerzálny
Pre zvitky-⌀ 45 mm
Poistný kolík 291995
Typ výrobku Popisovacie náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 291900 16
EAN/GTIN 2050001922335

Popis

Prevedenie:

Odpružený systém s vymeniteľnými segmentmi.

Vhodné pro:

Výmenné segmenty č. 291910291912 a znakové sady č. 291905291907.

Rozsah dodávky:

Popisovacie náradie s veľkosťou stopky 16, adaptér stopky pre veľkosť stopky 20 a 25, začiatočný a koncový segment.

Odporúčanie:

Voliteľne je možné objednať výrobok č. 291990_Box na bezpečné uskladnenie výmenných segmentov/znakových sád.

Poznámka:

Komponenty sortimentu a ďalšie prevedenia sú k dispozícii na vyžiadanie.
Môže byť osadený minimálne 26 segmentmi.
Maximálny počet segmentov závisí od príslušnej šírky znaku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka