CCGW 060204 FN, MKD, Prevedenie rezných hrán: NL

Č. pol.: 265900 NL
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH
  • Možnosť opätovného ostrenia: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO CCGW 060204 FN
Odroda MKD
Možnosť opätovného ostrenia áno
Rezný materiál MKD
Povrchová úprava bez povlaku
Stav rezania kontinuálny
Špičkový dizajn NL
Hĺbka rezu ap 0,01 mm - 0,2 mm
Krmivo f 0,005 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 150 m/min - 1 600 m/min
Počet zmien/rezov 1
Jednoduché/hrubé priradenie Dokoncovanie
Typ výrobku Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265900 NL
EAN/GTIN 4062406094577
Číslo výrobcu 265900 NL

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Ti > 850 N/mm²
S
GRP, CFRP
N
grafit
N
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

MKD - Monokryštalický diamant, rezné hrany rezané laserom.
Skosenie hrán pre neželezné kovy vytvárajúce dlhé triesky.

Použitie:

Na superfinišovanie pre najlepšie povrchy.

Odporúčanie:

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete systém GARANT Master Eco. Alternatívne je možné použiť všetky zodpovedajúce držiaky ISO a vŕtacie tyče.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka