Vyvŕtavacia tyč TK, ľavé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 0408/04mm

Č. pol.: 260321 0408/04
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hĺbka otáčania do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Štandard: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hriadeľ⌀ Ds.. 8 mm
Veľkosť dosky 4 mm
Typ použitia ľavé
Vnútorná hĺbka otáčania do 8×D
Rezný materiál HM
Štandard Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak kódu ISO E0408F SDQCR/L04
Uhol nastavenia κ 107,5 Stupeň
Zodpovedajúca vložka DC.. 04T0..
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin 5,6 mm
Stredová odchýlka L3 3 mm
Výška zovretia L2 7,5 mm
Pracovná hĺbka T 1,1 mm
Šírka krku L4 4 mm
Dĺžka hlavy L1 26 mm
Celková dĺžka L 80 mm
Vložte súpravu skrutiek 269028 26
Aplikácia pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Typ výrobku Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260321 0408/04
EAN/GTIN 4062406066734
Číslo výrobcu 260321 0408/04

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka