Pracovná doska hrúbky 50 mm z buku Multiplex, Hĺbka 800 mm, Dĺžka dosky: 1000mm

Č. pol.: 926085 1000
(261,36 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 1 000 mm
Hĺbka 800 mm
Sila 50 mm
Materiál pracovnej dosky bukový multiplex
Poťah pracovnej dosky s bezfarebným lakom
Typ výrobku Doska pracovného stola

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 926085 1000
EAN/GTIN 4062406215026
Číslo výrobcu 926085 1000

Popis

Prevedenie:

Hĺbka dosky 800 mm, hrúbka 50 mm: otvory na spodnej strane dosky sa musia vytvoriť dodatočne.

Poznámka:

Špeciálne rozmery na požiadanie. Možné dodanie v jednom kuse do dĺžky maximálne 2 500 mm a hĺbky 1 080 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka