Miniaturní hrncový kartáč Oceľový drôt 0,10 mm, ⌀ kefy D1: 15mm

Č. pol.: 574920 15
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
470 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typické použitie Čistenie, odihlenie
Kefa⌀ D1 15 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 3 mm
Dĺžka zaťaženia H1 5 mm
Maximálna rýchlosť 15 000 min-1
Typ výrobku Hrncový kartáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574920 15
EAN/GTIN 4017359289211
Číslo výrobcu 430222

Popis

Prevedenie:

Stopka ⌀ 3 mm.

Použitie:

Obrábanie presných obrobkov, malých povrchov a ťažko prístupných miest.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka