{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hmotnosť bez stopky | 1 kg | |
Dĺžka rukoväte | 255 mm | |
Typ výrobku | Kladivo |
Číslo položky | 751150 1 | |
EAN/GTIN | 4016134506932 | |
Číslo výrobcu | 5293981000 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Palička s násadou „Ultratec“, Hmotnosť bez násady: 1kg
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
32,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
217 kus/y s okamžitým dodaním
18,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
742 kus/y s okamžitým dodaním
11,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hmotnosť bez stopky | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
Dĺžka rukoväte | 255 mm | 260 mm | 260 mm |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | ||
Materiál stonky | drevo hickory | ||
Typ výrobku | Kladivo | Kladivo | Kladivo |