Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Akumulátorový vŕtací skrutkovač bez akumulátora Systém FlexiClick, Typ: GSR1860FC

Č. pol.: 070107 GSR1860FC
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • Zodpovedajúca batéria - dodávateľ / typ batérie / napätie: Bosch 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
Zodpovedajúca batéria - dodávateľ / typ batérie / napätie Bosch 18 V
Názov výrobcu GSR 18V-60FC, súprava
Dodávky energie Prevádzka s akumulátorom
Kapacita batérie 5 Ah
Napätie batérie 18 V
Konštrukcia motora bezkefový motor
Maximálny krútiaci moment mäkký 31 Nm
Maximálny krútiaci moment je tvrdý 60 Nm
Rozsah rýchlosti 1. Prevodový stupeň 0 min-1 - 600 min-1
Rozsah rýchlosti 2. Prevodový stupeň 0 min-1 - 1 900 min-1
Upínací rozsah rýchloupínacieho skľučovadla 1,5 mm - 13 mm
Maximálna špirálová vŕtačka⌀ v oceli 13 mm
Maximálna špirálová vŕtačka⌀ do dreva 38 mm
Hmotnosť 1,7 kg
Maximálne vibrácie podľa EN <2,5 m/s2
Typické použitie Strong
Typ výrobku Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070107 GSR1860FC
Číslo výrobcu 06019G7100

Popis

Prevedenie:

  • Kompaktné, výkonné akumulátorové vŕtacie skrutkovače s otáčaním doprava/doľava.
  • LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru a indikátor stavu nabitia batérie.
  • Viacstupňové nastavenie krútiaceho momentu pre presné skrutkovanie.
  • Elektronická regulácia otáčok pre presné vŕtanie a skrutkovanie.
  • Mäkká rukoväť.

Možnosť dodatočného vybavenia s modulom Connectivity.
Maximálna flexibilita a presná práca aj na ťažko prístupných miestach vďaka vymeniteľnému excentrickému alebo uhlovému nadstavcu. Vŕtanie s príklepom do betónu s energiou úderu 1 joule vďaka príklepu SDS-Plus. Dĺžka hlavy vrátane držiaka bitov len 147 mm.
Možnosť dodatočného vybavenia s modulom Connectivity.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 × lítium-iónového akumulátora 5,0 Ah, nabíjačky, prepravného kufríka a prídavnej rukoväti. S rôznymi nastaviteľnými nadstavcami v systéme FlexiClick: Vŕtacie skľučovadlo, uhlový nadstavec, excentrický nadstavec, kladivový nadstavec SDS-Plus.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory, štartovacie súpravy a nabíjačky nájdete od č. 073851 a č. 073863073867.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka