{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | PU 6700 ME | |
Chemická báza | Polyuretán | |
Dynamická viskozita | 16 000 mPas | |
Hustota | 1,45 g/cm3 | |
Tvar | pasta | |
Doba spracovania | 5 s | |
Teplota spracovania | 18 °C - 25 °C | |
Oblasť aplikácie teploty | -40 °C - 80 °C | |
Sila ruky | 2 min | |
Funkčná pevnosť | 5 min | |
Vlastnosť | brúsitelný | |
Vhodné pre materiál | Ušlachtilá ocel; Hliník; Plast; Drevo | |
Vhodné na použitie | oprava | |
Maximálna veľkosť medzery | 3 mm | |
Pevnosť v strihu v ťahu | 13 N/mm2 | |
Tvrdosť Shore A | 95 | |
Farba | sivá | |
Kapacita | 50 g | |
Skladovacia teplota | 10 °C - 25 °C | |
Čas použiteľnosti od dátumu výroby | 12 Mesiac | |
Označenie nebezpečných látok | GHS07: Výkričník | |
Typ výrobku | Dvojzložkové lepidlo |
Číslo položky | 083378 6700ME |