{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | CANVAS 320 | |
Špeciálny servis | textilná úprava | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniva | 35 % bavlna; 65 % polyester | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 320 g/m2 | |
Umyte | 60 °C farebná bielizeň | |
Bielidlo | nebieliť | |
Suché čistenie | Čistenie perchloretylenom | |
Suché | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
Žehlenie | mierna teplota, maximálne do 150 °C | |
Farba | čierna | |
Veľkosť unisex | S | |
Typ výrobku | Short |
Číslo položky | 091382 S | |
Číslo výrobcu | 2174 GR. S |