{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Dĺžka päty b | 20 mm | |
Šírka hriadeľa b3 | 43 mm | |
Celková dĺžka Lges | 90 mm | |
Pre výšku meča h5 | 32 mm | |
Upínacia svorka | 279840 2 | |
Upínacia skrutka | 279815 14 | |
Typ výrobku | Základný držiak |
Číslo položky | 273992 20 | |
EAN/GTIN | 4062406112929 | |
Číslo výrobcu | 273992 20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Základný držiak so snímateľnou stopkou, Výška stopky h: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
223,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
231,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
222,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
136,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
375,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
468,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pre výšku meča h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Šírka hriadeľa b3 | 43 mm | 43 mm | 36 mm | |||
Celková dĺžka Lges | 90 mm | 110 mm | 100 mm | 100 mm | 78 mm | 94 mm |
h4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |||
Upínacia skrutka | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 |
Upínacia svorka | 279840 2 | 279840 2 | 279840 2 | |||
Typ výrobku | Základný držiak | Základný držiak | Základný držiak | Základný držiak | Základný držiak | Základný držiak |