{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Smer rezania | vľavo a vpravo | |
pre profil ryhovača | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Šírka stopky | 20 mm | |
Výška stopky | 20 mm | |
pre ⌀ ryhovača d1 | 25 mm | |
pre šírku ryhovača b | 6 mm | |
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 | 8 mm | |
Pracovný rozsah | 10 mm - 250 mm | |
HM-puzdro, Krycí kotúč, skrutka | 299920 1 | |
Druh produktu | Rádlovací nástroj |
Číslo položky | 290241 20 | |
Číslo výrobcu | 31000687 |