Tovorni trak, 1-delni, z sponko za trak, 2 kosa, Dolžina: 2m

Št. art.: 086205 2
Nastavi ceno 2 kos (2,47 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.181 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 2 m
Širina traku 25 mm
Maksimalna povezovalna sila LC 300 daN
Vsebina garniture 2
Vrsta izdelka Povezovalni tovorni trakovi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086205 2
EAN/GTIN 8718126084171
Številka proizvajalca SBIG/102/OR

Opis

Izvedba:

Posebej konstruirana tračna spona (proti zdrsovanju) z veliko odprtino in veliko silo spenjanja.

Uporaba:

Za vezanje, vpenjanje in povezovanje bremen v delavnici in pri transportu.

Opomba:

Povezovalni trakovi niso opremljeni z barvno kodo. Barve lahko odstopajo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico