Šoba za reže, Oznaka proizvajalca: 7102

Št. art.: 078547 7102
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 7102
50 mm
Dolžina 0,37 m
Vrsta izdelka Šoba

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078547 7102
EAN/GTIN 4005337071026
Številka proizvajalca 7102

Opis

Izvedba:

Sesalni nastavek za reže za sesalno cev za odrezke art. 078545.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico