{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 11T308 | |
efektivno število rezil Zef | 4 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 16 | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 37 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BDMT 11T308 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227455 40/4 | |
EAN/GTIN | 4960664526390 | |
Številka proizvajalca | THN03960 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kotni rezkar 90° MECH11, z izvrtino, ⌀ D / Zef: 40/4mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
1.056,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
989,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezalnih obračalnih ploščic | 16 | 16 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | 16 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | 55 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | BDMT 11T308 | AP.. 1335.. |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
maksimalna globina rezanja ap maks | 37 mm | 39,5 mm |