{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNHX 1207 | |
Tip | ALUMINIJ | |
Zvrst | HU7710 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,1 mm | |
Debelina plošče | 7 mm | |
za širino zareze ap | 12; 16 mm | |
Širina posnetja | 0,45 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Debelina ploščice E | 7,94 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 218621 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197532183 | |
Številka proizvajalca | 218621 ALU |