{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Izvedba držala | z navojem | |
Kot posnetja nazaj | 45 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Število rezil Z | 1 | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 20,4 mm | |
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks | 20,2 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 14 mm | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 23 mm | |
⌀ D2 | 9,75 mm | |
Vpenjalni navoj M | M6 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SD.. 090308 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov |
Številka izdelka | 216102 8 | |
EAN/GTIN | 4045197469908 | |
Številka proizvajalca | 216102 8 |