{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HB7010 | |
Utori po standardu | DIN 7993 | |
Zareza R | 0,4 mm | |
Debelina | 3,6 mm | |
Velikost ploščice L | 16 mm | |
Podložna ploščica | Art. 272604 vel. S | |
Širina rezila w | 0,8 mm | |
tmaks | 0,6 mm | |
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic | desni | |
Rezalni material | HM | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 271025 0,4 | |
EAN/GTIN | 4045197142535 | |
Številka proizvajalca | 271025 0,4 |