Garnitura nožev za notranje struženje HM, levi

Št. art.: 260019
Nastavi ceno 3 kos (153,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 8×D
Rezalni material HM
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0602..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 10 mm; 12 mm; 14 mm
Srednji premik L3 5 mm; 6 mm; 8 mm
Višina vpenjanja L2 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm
Celotna dolžina L 125 mm; 125 mm; 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260019
EAN/GTIN 4045197651945
Številka proizvajalca 260019